{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
maximal ⌀ rund | 350 mm | |
maximal längd platt | 3 500 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 15 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 15 mm | |
dim A | 480 mm | |
dim B | 477 mm | |
dim C | 165 mm | |
dim D | 161 mm | |
dim E | 112 mm | |
dim F | 499 mm | |
dim G | 80 mm | |
maximal bärförmåga platt | 2 000 kg | |
maximal bärförmåga rund | 1 000 kg | |
vikt | 90 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 085990 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197372970 | |
Manufacturer number | 531.01-2000-P |