{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
maximal ⌀ rund | 180 mm | |
maximal längd platt | 2 500 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 15 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 15 mm | |
dim A | 266 mm | |
dim B | 320 mm | |
dim C | 145 mm | |
dim D | 148 mm | |
dim E | 71 mm | |
dim F | 342 mm | |
dim G | 81 mm | |
maximal bärförmåga platt | 1 000 kg | |
maximal bärförmåga rund | 300 kg | |
vikt | 39 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 085980 1000 | |
EAN / GTIN | 5012095627937 |