Ståldomkraft-SJ-SiKu 1,5 t

Article no.: 086040 1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 725 mm
lyfthöjd 1 085 mm
lyftförmåga 1 500 kg
vikt 17 kg
Produktslag Vagnslyft / Maskinlyft

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086040 1,5
EAN / GTIN 4025092080897
Manufacturer number SJ15 SIKU,

Beskrivelse

Utförande:

Kuggstånggänga med lyftande hus.
Den automatiska lasttryckbromsen håller lasten säkert på önskad höjd.
Stålvinda typ SJ med spärrvev enligt UVV.

Norm:

DIN 7355