Lyftblock aluminium BRAVO™ 0,25 t

Article no.: 086013 0,25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

normal lyfthöjd 1,5 m
Kedjefrikoppling yes
antal kedjesträngar 1
lyftförmåga 250 kg
vikt 2,3 kg
Produktslag Spaklyftblock / Kättinglyftblock

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086013 0,25
EAN / GTIN 3600232511298
Manufacturer number 251129

Beskrivelse

Utförande:

Robust konstruktion av höghållfast aluminiumlegering i kompakt utförande med låg egenvikt. Lättgående kedjefrikoppling.
Lyftkättingen består av en kättingpart med en lekarlastkrok (med säkerhetsklaff) i änden. Den andra änden är försedd med en utloppssäkring.

Användningsdata:

Framför allt för flyttbar användning; kräver liten spakkraft.