LED-pannlampa med batteri H5R-CORE

Article no.: 081479 H5R-CORE
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
367 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning H5R Core
IP-skyddsklass IP 67
ljusflöde 400 lm
Ljusflöde steg 2 15 lm
Ljusflöde-boost 500 lm
brinntid 2 h
Brinntid steg 2 50 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
Huvud-⌀ 32 mm
vikt 167 g
Produktslag Pannlampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081479 H5R-CORE
EAN / GTIN 4058205020879
Manufacturer number 502121

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfulla LED-pannlampor för professionell användning.
  • Vridbart huvud och steglös fokusfunktion.
  • Intuitiv manövrering och steglös dimning.
  • Utbytbart, tvättbart pannband.
  • Ledlenser Connecting System som enhetligt gränssnitt möjliggör enkel sammankoppling med ett omfattande tillbehörssortiment.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.