Utförande:
Massiv mässingsstomme, rostfritt precisionslåssystem,härdad och förkromad stålbygel, dubbelregling.
Med extra hög bygel.
Serie 116 Profi kan på förfrågan levereras i följande specialutföranden: Lås enligt prototyp eller låsspecifikation, anordning med huvudnyckel och extranyckel.
Hänglåset är försett med en massiv mässingstomme och säkrar portar, föremål och mycket annat - och till och med ännu flexiblare!
Det speciella med det här låset är den utomordentligt höga bygeln. Med den kan du placera låset ännu flexiblare på olika ställen. Låsbygeln är dessutom stålhård och dubbellåst. Innanmätet i 116 HB Profi med precisionslåsmekanismen är optimalt skyddad mot rost tack vare mässingstommen.
Funktion:
Huvudnyckel innebär att nyckeln kan öppna och stänga flera lås eller cylindrar.
Leveransinnehåll:
Hänglås med 2 nycklar.