Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügel gleichschließend

Artikel-Nr.: 085876
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörper, rostfreies Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet und verchromt, doppelt verriegelt.
Mit extra hohem Bügel.
Die Serie 116 Profi ist in folgende Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar: Schlösser nach Mustervorlage oder Schließung, mit Hauptschlüsseleinrichtung und Zusatzschlüssel.
Das Vorhangschloss ist ausgestattet mit einem massiven Messingkörper und sichert Tore, Gegenstände und vieles mehr - und das sogar noch flexibler!
Die Besonderheit dieses Schlosses ist der außergewöhnlich hohe Bügel. Mit diesem können Sie das Schloss noch flexibler an unterschiedlichen Orten platzieren. Der Bügel des Schlosses ist darüber hinaus stahlhart und doppelt verriegelt. Das Innenwerk des 116 HB Profi mit dem Präzisions-Schließwerk ist dank des Messinggehäuses optimal vor Rost geschützt.

Funktion:

Gleichschließend bedeutet der Schlüssel kann mehrere Schlösser bzw. Zylinder öffnen und schließen.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "116 Profi"