Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave unica

Codice art.: 085876
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
67 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in ottone massiccio, meccanismo di chiusura di precisione inox, arco temprato e cromato, a doppia chiusura.
Con arco di capacità estremamente elevata.
La serie 116 Profi è disponibile su richiesta nelle seguenti esecuzioni speciali: serrature conformi al modello o alla chiusura, con chiave passpartout e chiave supplementare.
Lucchetto formato da un corpo in ottone massiccio per la chiusura sicura di porte, oggetti e molto altro all’insegna della massima versatilità.
Questo sistema di chiusura si contraddistingue per una staffa particolarmente alta, che consente di inserirlo in diversi elementi in modo ancora più flessibile. La staffa è inoltre in acciaio temprato nonché a doppia chiusura. Grazie all’alloggiamento in ottone, il sistema interno del lucchetto 116 HB Profi con meccanismo di chiusura di precisione è protetto in maniera ottimale dalla ruggine.

Funzione:

A chiusura contemporanea significa che la chiave può aprire e chiudere più serrature o cilindri.

Fornitura:

Lucchetto con 2 chiavi.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "116 Profi"