Cadenas à cylindre de précision, anse longue à fermeture universelle (clés identiques)

Réf.: 085876
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
67 article(s) en stock

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.
Avec anse extra longue.
La série 116 Profi est disponible sur demande dans les modèles spéciaux suivants: Serrures suivant modèle ou fermeture, avec système de clé principale et clé supplémentaire.
Le cadenas est doté d'un corps en laiton massif et permet de sécuriser portails, objets, etc. - et ce, de manière encore plus flexible!
La particularité de ce cadenas réside dans son anse particulièrement grande. Elle permet de fixer le cadenas encore plus facilement à des endroits différents. L'anse du cadenas est en outre dure comme l'acier et munie d'un double verrouillage. L'intérieur du cadenas 116 HB Profi avec mécanisme de fermeture de précision est protégé de manière optimale contre la rouille grâce au boîtier en laiton.

Fonctionnement:

A clés identiques signifie que la clé permet d’ouvrir et de fermer plusieurs serrures ou cylindres.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.

Produits adaptés

De la même série "116 Profi"