Skyddshjälm EVO® 3 BLUE

Article no.: 097863 BLUE
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
44 styck i lager
  • hjälmegenskap: Skydd mot stänk av flytande metall; Skyddsegenskap ned till -30 °C

Produktinformasjon

Technical Data

hjälmegenskap Skydd mot stänk av flytande metall; Skyddsegenskap ned till -30 °C
Färg blå
Storlek 53 cm - 64 cm
Material hjälmskal HDPE
vikt 372 g
Norm DIN EN 397
Breddjustering Vridlås
Produktslag Skyddshjälm

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097863 BLUE
EAN / GTIN 5038428126120

Beskrivelse

Utförande:

Industriskyddshjälmen EVO® 3 kombinerar ett utmärkt skydd, tack vare det extra starka inre skalet, med en mängd komfortfördelar. Den lågt sittande nackremmen ger en särskilt bra passform. 6-punktremsystemet kan justeras i djupled och ger maximal passningsnoggrannhet. Ventilation på sidor och baktill för optimala luftrörelser inuti skålen, vilket gör att hjälmens temperatur sänks med i genomsnitt 2-3 grader. Levereras med n behaglig och funktionell Chamlon™-svettrem av bomull. Genomsnittlig skärmlängd. Med en stor skrivbar yta för logotyper och märkningar.
  • Sexpunkts bältesband
  • Med vridlås
  • Integrerat ventilationssystem

Norm:

DIN EN 397

Downloads & documents

Suitable products

Accessories