{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | AlphaTec® | |
Innehåll | 6 | |
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handskstorlek | 11 | |
EN 374 | Typ A (AJKLOPT) | |
Kemikaliebeständighet | AJKLOPT | |
EN 388 | 3132A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 340 mm | |
Färg | svart / grön | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 56,2 g | |
Skärskyddsklass | A | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | Nitril | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikkelkode | 094754 11 | |
EAN / GTIN | 10076490463066 | |
Manufacturer number | 58-535W/11 |