• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Handske, par HyFlex® 11-757 7

Article no.: 094448 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  237,24 / par
  • from 12 par
    NOK  197,78 / par
on request
På lager
183 styck i lager
  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: F

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HyFlex®
Handskegenskap Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 18G
EN 388 3X31F
Hållarmaterial INTERCEPT™
Beläggning PU
användningsområde Precision
Färg svart
Användningsdata Flergångs
Skärskyddsklass F
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094448 7
EAN / GTIN 10076490620452
Manufacturer number 11757070

Beskrivelse

Utförande:

Extra lätta och tunna skärskyddshandskar i serien HyFlex®. Integrerad INTERCEPT™ Technology, pekskärmsklar, 18-gauge stickningsteknik. Hudvänligheten dermatologiskt kontrollerad genom Dermatest®.
HyFlex® 11-757. Skärskyddsklass E för skydd mot extrema skärskaderisker.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

From the same series "HyFlex®" View all