ESD-handske, par Fingertoppbelagda 7

Article no.: 094222 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
21 033 styck i lager
  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 13G
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Handskegenskap Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 13G
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Användningsdata Flergångs
EN 388 013XX
Hållarmaterial Polyester, karbon
Beläggning PU
Beläggningsvariant Fingertoppbeläggning
användningsområde Precision
Färg vit / ljusgrå
Handskstorlek 7
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Elektrikerhandskar
Produktslag ESD-handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094222 7
EAN / GTIN 4062406130114

Beskrivelse

Utförande:

Extra finkänslig handske för skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD). Med bra fingerrörlighet tack vare det flexibla bärarmaterialet. Lämpar sig särskilt för montering av elektronikkomponenter och kretskort samt för kabel- och ledningsdragning.
Fingertoppbeläggning som ger säkert grepp och bra andningsaktivitet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.
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
    Handskstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen