Andningsskyddsmasker, sats Aura Serie 9300+ P3V

Article no.: 097108 P3V
Set price 10 st. (NOK 79,57 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 725 styck i lager
  • Maskegenskap: flexibel näsbygel
  • Satsinnehåll: 10

Produktinformasjon

Technical Data

Maskegenskap flexibel näsbygel
Satsinnehåll 10
tillverkarens beteckning 9332+
Ventil ja
Klass FFP3 NR D
Skyddsklass FFP3
Innehåll 10
Produktslag Partikelfiltermask FFP3

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097108 P3V
EAN / GTIN 4046719487141
Manufacturer number 7100258913

Beskrivelse

Utförande:

Aura™ 9300+ serien kännetecknas av en ny filterteknik med ett nästintill obefintligt andningsmotstånd. Den tredelade designen säkerställer en bekväm bärkomfort och god sikt. Tack vare förseglingspunkterna på ovansidan av masken minskar förekomsten av imma på glasögon. På grund av den flexibla näsbygeln och den rörliga hakplösen kan masken enkelt justeras och glider heller inte ned när man talar. Viktekniken och den hygieniska engångsförpackningen gör det även mycket enkelt att ta med sig masken.
Med utandningsventil.