Lyftbordsvagn 250 kg

Article no.: 919917 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 1 020 mm
Bredd 500 mm
lastytans längd 830 mm
lastytans bredd 500 mm
lyftintervall 330 mm - 910 mm
⌀ hjul 125 mm
bärförmåga 250 kg
vikt 78 kg
Produktslag Lyftbordsvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919917 250
EAN / GTIN 4017976068329
Manufacturer number 6832

Beskrivelse

Utförande:

Profilstål-/stålplåtkonstruktion med kraftig rörglidbygel.
Hydraulpump med förkromad kolv. Manövrering med pedal. Sänkventil i handtaget för manövrering med stor precision.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), polyuretandäck.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.