Lyftbordsvagn 150 kg

Article no.: 919917 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 930 mm
Bredd 450 mm
lastytans längd 700 mm
lastytans bredd 450 mm
lyftintervall 265 mm - 755 mm
⌀ hjul 100 mm
bärförmåga 150 kg
vikt 41 kg
Produktslag Lyftbordsvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919917 150
EAN / GTIN 4017976068312
Manufacturer number 6831

Beskrivelse

Utförande:

Profilstål-/stålplåtkonstruktion med kraftig rörglidbygel.
Hydraulpump med förkromad kolv. Manövrering med pedal. Sänkventil i handtaget för manövrering med stor precision.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), polyuretandäck.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.