{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 3100 | |
höjd hopfälld | 240 mm | |
bredd hopfälld | 760 mm | |
djup hopfälld | 495 mm | |
lastplanens bredd | 740 mm | |
lastplanets djup | 480 mm | |
lastplanets höjd | 150 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 100 mm | |
maximal bärförmåga | 150 kg | |
Material hjul | Helgummi | |
vikt | 12,5 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Hopfällbar vagn |
Artikkelkode | 919808 3100 | |
EAN / GTIN | 4017976031002 | |
Manufacturer number | 3100 |