• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Bygelvagnar 2500

Article no.: 919800 2500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 2500
höjd 948 mm
Bredd 975 mm
Djup 509 mm
lastplanens bredd 850 mm
lastplanets djup 500 mm
lastplanets höjd 228 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 160 mm
lyftförmåga 500 kg
Material hjul TPE
vikt 23 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Bygelvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919800 2500
EAN / GTIN 4017976025001
Manufacturer number 2500

Beskrivelse

Utförande:

Svetsad stålrörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan av träfiberskiva med ytdekor av bok.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen