• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Bordsvagnar med 2 lastplan upp till 1200 kg 12497

Article no.: 919865 12497
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 12497
höjd 925 mm
Bredd 910 mm
Djup 700 mm
lastplanens bredd 700 mm
lastplanets djup 700 mm
undre lastplanets höjd 283 mm
övre lastplanets höjd 925 mm
⌀ hjul 200 mm
övre lastplanets bärförmåga 500 kg
maximal bärförmåga 1 200 kg
vikt 54 kg
Produktslag Bordsvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919865 12497
EAN / GTIN 4017976112497
Manufacturer number 12497

Beskrivelse

Utförande:

Svetsad stålrörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan med glidsäker fenolhartsskiva av vattenfast plywood.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), förstklassiga massiva gummidäck (200×50 mm) i blågrå färg (efterlämnar inga märken) och kullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.