{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | 12497 | |
| Výška | 925 mm | |
| Šírka | 910 mm | |
| Hĺbka | 700 mm | |
| Šírka nakladacej plochy | 700 mm | |
| Hĺbka ložnej plochy | 700 mm | |
| Výška nakladacej plochy dolu | 283 mm | |
| Výška nakladacej plochy hore | 925 mm | |
| ⌀ kolesa | 200 mm | |
| Nosnosť nakladacia plocha hore | 500 kg | |
| Maximálna nosnosť | 1 200 kg | |
| Hmotnosť | 54 kg | |
| Druh produktu | Stolový vozík |
| Číslo položky | 919865 12497 | |
| EAN/GTIN | 4017976112497 | |
| Číslo výrobcu | 12497 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |