Tafelwagen met 2 laadbakken tot 1200 kg, Type: 12497

Artikelnummer: 919865 12497
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 12497
Hoogte 925 mm
Breedte 910 mm
Diepte 700 mm
Laadvlakbreedte 700 mm
Laadvlakdiepte 700 mm
Laadvlakhoogte onder 283 mm
Laadvlakhoogte boven 925 mm
Wiel-⌀ 200 mm
Belastbaarheid laadvlak boven 500 kg
Maximale belastbaarheid 1.200 kg
Gewicht 54 kg
Producttype Tafelwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 919865 12497
EAN/GTIN 4017976112497
Nummer fabrikant 12497
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateaus met antislip-betonplex (watervast triplex).
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), hoogwaardige Elastic-rubberbanden (200×50 mm) blauwgrijs, niet-strepend, en naven met kogellagers.

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.