Bordsvagnar med 2 lastytor max 1200 kg 12402

Article no.: 919865 12402
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 12402
höjd 925 mm
Bredd 1 210 mm
Djup 700 mm
lastplanens bredd 1 000 mm
lastplanets djup 700 mm
undre lastplanets höjd 283 mm
övre lastplanets höjd 925 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 200 mm
övre lastplanets bärförmåga 500 kg
maximal bärförmåga 1 200 kg
Material hjul Elastic-helgummi
vikt 67 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Bordsvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919865 12402
EAN / GTIN 4017976124025
Manufacturer number 12402

Beskrivelse

Utförande:

Svetsad stålrörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan med glidsäker fenolhartsskiva av vattenfast plywood.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), förstklassiga massiva gummidäck (200×50 mm) i blågrå färg (efterlämnar inga märken) och kullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.