{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Höjdinställning i raster | 32 mm | |
Färgval | Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek | |
höjd | 1 931 mm | |
Bredd | 800 mm | |
Djup | 450 mm | |
effektiv höjd | 1 851 mm | |
antal hyllor | 4 | |
Handtagsform | Båggrepp | |
vikt | 113 kg | |
Låsnumret kan bytas ut separat | nej | |
låssystemanpassad | nej | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | nej | |
Produktslag | Kontorsskåp |
Artikkelkode | 974221 800 | |
EAN / GTIN | 2050002053717 | |
Manufacturer number | SBBCI22 |