EUROFIX transportlåda grå, Typ: EF4220

Article no.: 964486 EF4220
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
41 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Cushion Trax® (svart)
höjd 220 mm
Bredd 300 mm
Djup 400 mm
invändig bredd 225 mm
effektivt djup 355 mm
Material polypropen (PP)
Färg grå
Handtagsform Genomgående grepp
förberedd för lock yes
Stapelbar yes
Produktslag Eurostandard-behållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 964486 EF4220
EAN / GTIN 4052939491783
Manufacturer number 479C0048BL

Beskrivelse

Utförande:

Transportbehållare för manuell och automatisk hantering av polypropen. Okänslig mot de flesta oljor, syror och lutar. Ljuddämpande på transportsträckor. Behållaren är formstabil och robust med släta innerväggar som är lätta att rengöra. Med kraftiga staplingskanter för säker stapling av upp till 600 kg. Ribbor som ger hög väggstabilitet. Kompatibel med alla Euronorm-behållare. Färg grå

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen