• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Stor soptunna blå 120 l

Article no.: 987801 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Pro Wave behållare
Volym 120 l
Volym Tolerans -6 / +8 l
Nominellt innehåll 120
höjd 1 005 mm
Bredd 480 mm
Djup 555 mm
⌀ hjul 200 mm
Färg blå
vikt 10,5 kg
nyttolast enligt DIN EN 48 kg
Produktslag Stor soptunna

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 987801 120
EAN / GTIN 4052941684371
Manufacturer number 1150934

Beskrivelse

Utförande:

Stor soptunna av plast med stympad konform. Stabiliserande flänsar vid överkanterna. Lock med avloppsränna för kondensvatten runt om. Lockhandtagen är lätthanterliga och snett anordnade. 4 gångjärn (storlek 80: 2 gångjärn) med säkrade gångjärnsbultar. Förstärkt botten med patenterad axelkonstruktion. Stabilt utvändigt chassi med förstärkt, robust hjulaxel och lättrullande hjul. Locket är utfört med bullerisolerad locköppning och uppfyller bullerförordningen enligt direktiv 2000/14/EU.
Bättre behållarstabilitet tack vare särskilt bottendesign med genomgående vågkontur.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 och 6.