Påbyggnadsställ för pärmar med 1 stolpram djup 325 mm 1200 mm GARANT

Article no.: 990405 1200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 120
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 120 kg
Höjdinställning i raster 40 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 200 mm
Bredd 975 mm
Djup 325 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 975 mm
Hyllplan bredd 946 mm
Hyllplan bredd fritt mått 900 mm
Hyllplanets djup 325 mm
Anslagslist yes
antal hyllor 3
För antal pärmar 30
Antal profilram 1
Maximal fältlast 900 kg
Produktslag Pärmhyllställ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990405 1200
EAN / GTIN 4045197517838

Beskrivelse

Utförande:

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar och hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. Hyllor av förzinkad plåt, med spår för isättning av skiljeväggar, med kantförsedda anslagslister mot genomglidning.

Lackering:

Stolpramar signalblå RAL 5005 pulverbelagda. Tvärbalkspar alltid antracitgrå RAL 7016 pulverbelagda.

Anmärkning:

  • För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 4:1.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar