Grundställ för tung last, med 2 stolpramar effektivt djup 950 mm 2000 mm GARANT

Article no.: 993020 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 4 000
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 50
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 2 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 4 000 kg
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 50 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 2 000 mm
Bredd 1 520 mm
Djup 970 mm
effektiv höjd 1 890 mm
invändig bredd 1 320 mm
effektivt djup 950 mm
maximal utrustning med utdragshylla/hyllplan 3
topphylla bärförmåga 500 kg
fältlast (separat fält) 4 000 kg
Lagring av pallar Lagring av pallar på tvären
Produktslag Hyllställ för tung last

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 993020 2000
EAN / GTIN 4045197521880

Beskrivelse

Utförande:

Stolpram av 100 mm bred C-profil. Med infästningshål i 50 mm raster för inhängning av utdragshyllor. Med låstång (utdragsspärr), topphylla och bakvägg (fyrdelad för storlek 2000, femdelad för storlek 2500).

Användningsdata:

För inredning med utdragshyllor nr 993101, 993111 samt med sidoväggar nr 993260; 993270, slagdörrar nr 993321; 993331 och elektrisk jalusi nr 993310993316.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Av säkerhetsskäl måste hyllstället vid bottenplattorna förankras i golvet med lämpliga fästelement.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.