• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Easyfix kabelrullhållare 1

Article no.: 955801 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
223 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
höjd 185 mm
Bredd 82 mm
Djup 217 mm
invändig bredd 56 mm
effektivt djup 200 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produktslag Rullhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955801 1
EAN / GTIN 4062406573591

Beskrivelse

Utförande:

Kabelrullhållare av plast med aluminiuminsats (stl. 3 och 5), trådbygel ⌀ 6 mm med kabelbroms förhindrar obromsad utrullning av kablar. Trådbygeln kan justeras på djupet. Aluminiumaxeln ⌀ 12 mm sätts i plasthållaren uppifrån, vilket underlättar bytet av kabelrullar. Max. diameter på kabelrullar 200 mm.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.
Med 1 kabelbroms.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Downloads & documents

From the same series "Easyfix" View all