{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Jungties tipas, Įėjimas | Greitojo jungimo mova | |
| Jungties tipas, Išvestis | Kištukiniai speneliai | |
| Dydis, Greitojo jungimo mova | 1/4 in | |
| Produkto rūšis | Schlauch | |
| Žarnos forma | spiralės formos | |
| Žarnos medžiaga | Poliuretanas (PU) | |
| Išorinis žarnos skersmuo | 12 mm | |
| Žarnos vidinis skersmuo | 8 mm | |
| Naudingasis žarnos ilgis | 3 000 mm | |
| Temperatūra min. | −20 °C | |
| Temperatūra maks. | 60 °C | |
| Darbinis slėgis maks. | 10 bar | |
| Jungtis | Išvestis; Įėjimas | |
| Tinka | suslėgtas oras |
| Artikkelkode | 080238 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406523756 | |
| Manufacturer number | 080238 3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |