• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Platt magnet med hål 10 mm

Article no.: 085932 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
366 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

nominell vidhäftningskraft 13 N
10 mm
hål-⌀ 3 mm
höjd 4,5 mm
Material magnetkärna Neodym
maximal temperaturbeständighet 80 °C
Produktslag Platt gripmagnet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085932 10
EAN / GTIN 2050001839480
Manufacturer number E998

Beskrivelse

Utförande:

  • Temperaturbeständig upp till 80 °C.
  • Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
  • Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom skruvning.
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
    ⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen