Överback system LANG belagd, För typ: 80

Article no.: 363022 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
317 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

b1 80 mm
backhöjd h 28 mm
Höjd h1 3 mm
Höjd h2 13 mm
backlängd l 50 mm
Längd l1 3 mm
vikt 0,45 kg
passar färgkod Xtric 80
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 363022 80
EAN / GTIN 4062406090555
Manufacturer number 363022 80

Beskrivelse

Utförande:

Kombibackar med grepptandning och slät spännyta.
Med beläggningar på den släta spännytan för optimal hållkraft.
Förprägling av tandkonturen krävs.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen