HiRunER precisions-ER-hylschuckar, BT 30 A = 60, för ER-spännhylsstorlek: 11M

Article no.: 302839 11M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 1-7 mm
fäste BT 30 A = 60
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
spännvidd 1 mm - 7 mm
utkragningslängd A-mått 60 mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
Reserv ER-spännmutter 309618 11M
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302839 11M
EAN / GTIN 4062406241506
Manufacturer number 302839 11M

Beskrivelse

Utförande:

Ytter- och innerkonorna är slipade, alla skaft är hårdbearbetade för smidigare bearbetning. Inklusive RFID/Ballufchip-hål, högkapacitetshylsmytter (upp till 25 000 min-1).

Fördel:

  • Utmärkt rundgångsnoggrannhet i systemet ( chuck + spännhylsor + hylsmuttrar), 3µm rundgång med en 2µm-spännhylsa, 6µm Rundlauf med en 5µm-spännhylsa.
  • Extrema hållkrafter (upp till faktor 2 jämfört med standard ER-chuckar).
  • Vibrationsminskande effekt, tack vare tvådelad hylsmutter.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive precisionsspännmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-skruvnyckel nr 308820308835, ER-skruvnyckel nr 309757, 309758 (för 11M och 16M); ER-spännhylsor Fahrion nr 308901309434. ER-spännhylsor nr 308901309432, kroknyckel 628400, eller momentnyckel 309749 eller 628520.

Anmärkning:

  • Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.
  • Spännmutter ej i kombination med tätningsbricka.
  • Använd bara i kombination med Fahrion-spännhylsor.
  • Du måste ta bort den blå designringen på Fahrion HP-2 µm ER-spännhylsa.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen