Tryckluftsdriven rakslipmaskin, spännhyls-Ø 6 mm G2412

Article no.: 079452 G2412
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
52 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Energiförsörjning Tryckluftsdriven
tillverkarens beteckning G2412-1
axeleffekt 350 W
maximalt varvtal: 20 000 min-1
maximal luftförbrukning 618 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
vikt 0,5 kg
bullernivå 79 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Längd 180 mm
Produktslag Rakslip

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Manufacturer number 8423031221

Beskrivelse

Utförande:

Tryckluftsdrivna raka slipmaskiner. Robust och smidig gång. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start.
Spänntångdiameter 6 mm.
Kort utförande, maximivarvtal 20000 1 000 1/min.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen