{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | FUEL | |
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18 ONEFSAG125XPDB-502X | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt varvtal: | 8 500 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 34 mm | |
vikt | 2,5 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 3,4 m/s2 | |
överbelastningsskydd | yes | |
Dödmanskoppling | no | |
Mjukstart | yes | |
Återstartspärr | yes | |
Kickbackstopp | no | |
app-anslutning | OneKey | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077140 M18FSAGB | |
EAN / GTIN | 4058546346218 | |
Manufacturer number | 4933478430 |