Skyddsbygel, Längd: 1000mm

Article no.: 994258 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 1 000 mm
Godstjocklek 2 mm
rör-⌀ 42 mm
vikt 8 kg
Produktslag Skyddsbygel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 994258 1000
EAN / GTIN 4260214931750
Manufacturer number 310100GC

Beskrivelse

Utförande:

För säkring och avgränsning av vägar i fabriken samt utsatta riskområden inomhus. Stabilt stålprofilrör.

Leveransinnehåll:

Inklusive ankare för golvmontering.

Lackering:

Zinkgul RAL 1018 pulverbelagd med svart varningsmarkering.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen