Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 58-735, Handskstorlek: 7

Article no.: 094761 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  254,59 / par
  • from 12 par
    NOK  212,24 / par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
På lager
254 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLMNOPT)
  • Skärskyddsklass: C

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 1
Handskegenskap latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 7
EN 374 Typ A (AJKLMNOPT)
Kemikaliebeständighet AJKLMNOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Material Nitril
Hållarmaterial Nitril
AQL 0,65
användningsområde Allround
Längd 350 mm
Tjocklek 1 mm
Färg svart / grön
Användningsdata Flergångs
vikt 42 g
Skärskyddsklass C
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094761 7
EAN / GTIN 10076490464490
Manufacturer number 58-735/7

Beskrivelse

Utförande:

AlphaTec® 58-735. Handsken kombinerar perfekt skydd mot flera vanliga kemikalier och skärskydd på nivå C. Bra grepp för hantering av oljiga eller våta komponenter. Hög bärkomfort tack vare den höga fingerrörligheten.
Skyddshandskar i kategori III.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen