HM-gravyrfräs 60° 3 mm GARANT

Article no.: 208040 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
319 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ h6 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 1
Spetsvinkel konisk försänkare 60 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 15 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,01 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Hörnfasvinkel 60 grad
Produktslag Fasningsfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 208040 3
EAN / GTIN 4045197129055
Manufacturer number 208040 3

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För gravering av konturer.

Anmärkning:

fz för ae = 1,0×D.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen