This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

RDHX 0702 MOTN, HB7210, Typ: HART

Article no.: 212216 HART

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDHX 0702 MOTN
Typ HÅRD
Sort HB7210
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,13 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212216 HART
Manufacturer number 212216 HART

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
135
Stål < 55 HRC
H
165
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 67 HRC
H
120
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen