Fönster, Höjd 481 mm, Passar för typ: 1000

Article no.: 928090 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Passar för typ Unit price incl. VAT
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 481 mm
Bredd 920 mm
Djup 25 mm
Passar för typ 1000
Material fönster polykarbonat
vikt 4 kg
Produktslag Fönster

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 928090 1000
EAN / GTIN 4062406113087
Manufacturer number 928090 1000

Beskrivelse

Utförande:

Av karbonatplast med vinkel av stålplåt på höger och vänster sida för fastsättning. Den transparenta ytan gör arbetsplatsen ljus.

Passar till:

För inskruvning mellan bärpelare nr 928010, i materialvagn nr 918590 och för skiljeväggar nr 955430 och 955431.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen