{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
Mätområde temperatur (extern givare) | -40 – 120 °C | |
Mätområde temperatur (intern givare) | −35 °C - 55 °C | |
Felgräns temperatur (extern givare) | ±0,3 °C | |
Felgräns temperatur (intern givare) | ± 0,5 °C | |
tillverkarens beteckning | 175 T2 | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Extern givartyp | NTC | |
Längd | 89 mm | |
Bredd | 55 mm | |
höjd | 30 mm | |
Produktslag | Datalogger |
Artikkelkode | 474180 175T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011092 | |
Manufacturer number | 0572 1752 |