Sexkantskruvdragare,lång, med T-handtag, sexkant: 3mm

Article no.: 627482 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
659 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 3 mm
klinglängd 200 mm
totallängd 219 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627482 3
EAN / GTIN 4045197950796
Manufacturer number 627482 3

Beskrivelse

Utförande:

Bekvämt flerkomponent-T-handtag av plast. Klinga av kromvanadinstål, förkromad.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen