Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Extra sterke industriële reinigingsdoeken

Artikelnummer: 089148

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 570
Afscheur-vellen 160
Breedte 320 mm
Lengte 380 mm
Geschikt voor houder/dispenser F1, W1, W2
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089148
Nummer fabrikant 570137

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Tork extra sterke industriële reinigingsdoeken (570): voor het reinigen van walsen, messen en edelstalen reservoirs en onderhoud van productie-installaties, onderhoud van voertuigen. Absorberende, oplosmiddelbestendige doeken ter bescherming van de handen tegen hitte en scherpe metalen delen. Met exelClean™-effect voor professionele reinigingsresultaten. Zeer geringe elektrische oplading.

T.b.v.:

Papierrolhouder nr. 089160 gr. F1, W1, W2.