Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Extra Starke Industrie Reinigungstücher Großrolle

Artikel-Nr.: 089148

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 570
Abrisse 160
Breite 315 mm
Länge 380 mm
passend für Halter/Spender F1, W1, W2
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089148
Herstellernummer 570137
Hersteller/verantwortliche Person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Beschreibung

Ausführung:

Tork Extra Starke Industrie Reinigungstücher (570): zur Reinigung von Walzen, Schneidmessern, Edelstahlbehältern und Wartung von Produktionsanlagen, Fahrzeuginstandhaltung. Saugfähige, lösemittelbeständige Tücher zum Schutz der Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen. Mit exelClean™-Effekt für professionelle Reinigungsergebnisse. Sehr geringe elektrische Aufladung.
Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Profitieren Sie von Tork exelCLEAN® Reinigungstüchern aus Vliesstoff für höchste Effizienz in Ihrer Arbeitsumgebung.
Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.