{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | XDLW090408-SR-D | |
Wisselplaatafmeting | 09 | |
Type | ST900 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | X500 | |
Snijmateriaal | HM | |
Programmeerradius bij ap max | 2,01 mm | |
Voeding fz per tand | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 221923 09 | |
EAN/GTIN | 4059782506466 | |
Nummer fabrikant | 5651222 |