Kopieerfrees 0° negatief, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 35/3mm

Artikelnummer: 212125 35/3
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Frees geschikt voor plaatvorm: rond
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 35 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met boring
Frees geschikt voor plaatvorm rond
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 25 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 60 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 68 mm
Helicoïdaal frezen ap 2 mm
Rampinghoek αmax 1,79 graden
Rampinglengte L voor αmax 22,45 mm
geschikte wisselplaat RD..1003
Wisselplaatschroevenset 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Instelhoek κ 15 - 30 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212125 35/3
EAN/GTIN 4045197192578
Nummer fabrikant 212125 35/3

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichaam met ongelijke steek voor geluidsarm frezen.
  • Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.
  • Traploos opnieuw positioneren van de wisselplaat bij snijkantslijtage.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.
ap max = 2 mm.