Kopirni rezkarji z izvrtino, za obračalne rezalne ploščice RD.., ⌀ D/število rezil Z: 35/3mm

Št. art.: 212125 35/3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Notranje hlajenje: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 35 mm
Število rezil Z 3
Oblika držala z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
Notranje hlajenje da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 25 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 60 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 68 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 2 mm
Kot rampe αmaks 1,79 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 22,45 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RD..1003
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Nastavitveni kot κ 15 – 30 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212125 35/3
EAN/GTIN 4045197192578
Številka proizvajalca 212125 35/3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Opomba:

ap max = 2 mm.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.