OZ-spanmoer, Spanbereik van spanklem: 2-16mm

Artikelnummer: 309670 2-16
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik van spanklem (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6388 D
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik van spanklem 2 mm - 16 mm
Norm DIN 6388 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Totale lengte L 24 mm
Buiten-⌀ D 43 mm
Schroefdraad M33×1,5
Maximaal aanhaalmoment 100 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309670 2-16
EAN/GTIN 4045197292155
Nummer fabrikant 309670 2-16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Moer is inzetklaar uitgehard en rondom geslepen.
  • Met kogelgelagerde drukring voor hogere houdkrachten en betere rondloopeigenschappen.

T.b.v.:

OZ-spantanghouder nr. 300695; 302460; 302462; 302475 en nr. 302477.