Uitvoering:
Spiraalgegroefd, met 6 geleidingsfasen en interne koelkanalen. Hoogrendement-diepgatboor van de nieuwe generatie in het HPC-bereik. Met 135° tophoek en snijkanttolerantie h7 voor op optimale wijze maken van een diepgatboring. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring.
Tip:
Spaangroeflengte L
C = L
2 + 1,5 × D
C.
Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren 16×D is een voorafgaande centrering met nr.
121068 –
121121 of pilotboring 4×D met pilotboor nr.
122606 nodig. Voor pilotboringen vanaf 20×D is een pilotboring op maximale boordiepte met pilotboor nr.
122606 absoluut noodzakelijk.
Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid. Zie ook pagina 140/141.