Alternatief product:

Draadsnijfrees 1,5×D, TiAlN, M: M10

Artikelnummer: 139510 M10
Korting
662,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M10
Coating TiAlN
Draadsoort M; M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat
Verzinktraphoek 90 graden
Draadspoed 1,5 mm
Snijkant-⌀ DC 8,08 mm
Snijlengte lc 17,6 mm
Schachtlengte Ls 45 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hals-⌀ D1 10,3 mm
Programmeerwaarde voor verzinking Lc 18,9 mm
Insteekbreedte e1 1,5 mm
Voeding fz in gietaluminium 0,065 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 2
Gekleurde ring zonder
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 15
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139510 M10
EAN/GTIN 4045197081704
Nummer fabrikant 139510 M10

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
220
GG(G)
K
90
CuZn
N
330
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van exacte binnendraad (op stabiele opspanmogelijkheden letten).
Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking.
Een hogere kerndiameter, twee smalle geometrisch geoptimaliseerde spaangroeven en een speciale boorpunt garanderen een goede spaanvorming en een geringe snijdruk.

Voordeel:

Boren, verzinken en draadfrezen met slechts één gereedschap!