Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

LOMU...08ER-SM, PR1225, Wisselplaatafmeting: 10

Artikelnummer: 225232 10

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wisselplaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat LOMU...08ER-SM
Type INOX
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR1225
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,06 mm - 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225232 10
Nummer fabrikant TX781710

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
110
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate wisselplaten met 4 snijkanten − door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 10° wordt de snijkracht aanmerkelijk gereduceerd.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae=0,3 x D.